Diamantskive DU 230mm-1stk

Art.-nr.: 4932399524
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399524
EAN/GTIN 4002395361717
Producentnummer 4932399524
L-nummer L00800 286

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantskæreskiver til universel brug
  • Med gode skæreegenskaber og levetid i en række forskellige byggematerialer

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,23
  • Diameter af skive: 230
  • Diameter af hjul: 230
  • Max. skærebredde: 2. 6
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: DU 230 mm - 1 stk
  • Hjulstørrelse , hjuldiameter: 230
  • Hjuldiameter [mm]: 230
  • Skærebredde [mm]: 2,6