DGL30E LIGE SLIBEMASKINE

Art.-nr.: 4933385120
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933385120
EAN/GTIN 4002395230037
Producentnummer 4933385120
L-nummer L00820 259
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra lang slibespindel og slank tandhjulshals til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Softstart
  • Speed-elektronik
  • Ekstra høj hastighed på 30.000 min-11
  • Robust metalgearhus
  • Kulbørster til motorbeskyttelse
  • Medfølgende kabel 4 m, spændepatron 6 mm og unbrakonøgle SW 15 / SW 17 er inkluderet i leveringsomfanget

Egenskab:

  • Leveres: i karton
  • Vægt [kg]: 1,9
  • Nullasthastighed [min_1]: 10.000 - 30.000
  • Effektindtag [W]: 600
  • max. tomgangshastighed: 30000
  • max. spændediameter: 6
  • max. spændediameter [mm]: 6
  • min. tomgangshastighed: 10000
  • max. spændediameter [mm]: 6
  • min. tomgangshastighed: 10000
  • Produktvariant: DGL 30 E
  • Standardudstyr: Netkabel 4 m, spændepatron 6 mm, unbrakonøgle SW 15 / SW 17

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, spændepatron 6 mm, skruenøgle SW 15 / SW 17.

Egnede produkter