Meuleuse droite DGL30E

Réf.: 4933385120
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933385120
EAN / GTIN 4002395230037
Réf. fabricant 4933385120
Article hors catalogue L00820 259

Description

Description:

  • Broche de ponçage extra-longue et col d'engrenage mince pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
  • Démarrage progressif
  • Électronique de vitesse
  • Vitesse extra-haute de 30 000 min-11
  • Carter d'engrenage métallique robuste
  • Brosses en carbone pour la protection du moteur
  • Câble principal de 4 m, pince de serrage 6 mm et clé à fourche SW 15 / SW 17 inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Livrée : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.9
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 10,000 - 30,000
  • Puissance absorbée [W] : 600
  • Vitesse de rotation à vide maxi : 30000
  • Diamètre de serrage maxi : 6
  • Diamètre de serrage maxi [mm] : 6
  • min. Vitesse à vide : 10000
  • Variante de produit : DGL 30 E
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, pince de serrage 6 mm, clé plate SW 15 / SW 17

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, pince de serrage 6 mm, clé plate SW 15 / SW 17.