Dgl30E rechte slijpmachine

Artikelnummer: 4933385120
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933385120
EAN/GTIN 4002395230037
Nummer fabrikant 4933385120
L-nummer L00820 259

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange schuurspil en slanke tandwielhals voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Zachte aanloop
  • Snelheidselektronica
  • Extra hoog toerental van 30.000 min-11
  • Robuuste metalen tandwielkast
  • Koolborstels ter bescherming van de motor
  • Meterkabel 4 m, spantanghouder 6 mm en steeksleutel SW 15 / SW 17 bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1,9
  • Nullasttoerental [min_1]: 10.000 - 30.000
  • Vermogen [W]: 600
  • max. onbelast toerental: 30000
  • max. spandiameter: 6
  • max. spandiameter [mm]: 6
  • min. onbelast toerental: 10000
  • max. spandiameter [mm]: 6
  • min. Onbelast toerental: 10000
  • Productvariant: DGL 30 E
  • Standaard uitrusting: Netkabel 4 m, spantanghouder 6 mm, steeksleutel SW 15 / SW 17

Levering:

Netsnoer 4 m, spantang 6 mm, steeksleutel SW 15 / SW 17.