PD2E24RS SLAGBOREMASKINE

Art.-nr.: 4933380462
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933380462
EAN/GTIN 4002395227273
Producentnummer 4933380462
L-nummer L00820 314

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig motor på 1010 W
  • Elektronik med hastighedsforvalg og højre-venstre rotation
  • Antivibrationssystem AVS og softgrip for maksimal brugerkomfort
  • Robust metalgearkassehus
  • Direkte bitsholder reducerer længde og vægt for bedre håndterbarhed ved skruearbejde
  • Sikkerhedskobling beskytter værktøj og bruger
  • 1,5-13 mm hurtigspændingsborepatron i metal
  • Servekabel 4 m
  • Leveres med: Ekstra håndtag med boredybdeanslag

Egenskab:

  • Bordiameter til beton: 20
  • Bordiameter til træ: 40
  • Bordiameter til stål: 16
  • Borepatron_område [mm]: 13
  • Leveres: Vægt [kg]: 3,1
  • Effektindtag [W]: 1010
  • Max. Bredediameter i beton [mm]: 20
  • Max. Borediameter i træ [mm]: 40
  • Max. Borediameter i stål [mm]: 16
  • Max. borepatronspændvidde: 13
  • Produktvariant: PD2E 24 RS
  • Standardudstyr: 4 m netkabel, 13 mm metal hurtigspændingsboremaskine, ekstra håndtag med boredybdeanslag, bæretaske

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, 13 mm metal hurtigspændingsborepatron, ekstra håndtag med dybdestop, transportkasse.