Pd2E24RS-boor voor botsingen

Artikelnummer: 4933380462
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933380462
EAN/GTIN 4002395227273
Nummer fabrikant 4933380462
L-nummer L00820 314

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 1010 W motor
  • Elektronica met voorkeuze van toerental en rechts/links draaien
  • Antivibratiesysteem AVS en softgrip voor maximaal gebruikscomfort
  • Robuuste metalen tandwielkast
  • Directe bithouder vermindert lengte en gewicht voor betere handzaamheid bij het schroeven
  • Veiligheidskoppeling beschermt gereedschap en gebruiker
  • 1,5-13 mm metalen snelspanboorhouder
  • Meterkabel 4 m
  • Geleverd met: Extra handgreep met boordiepteaanslag

Kenmerk:

  • Boordiameter voor beton: 20
  • Boordiameter voor hout: 40
  • Boordiameter voor staal: 16
  • Boorhouder_bereik [mm]: 13
  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 3,1
  • Gebruiksvermogen [W]: 1010
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 20
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 40
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 16
  • maximale spanwijdte boorhouder: 13
  • Productvariant: PD2E 24 RS
  • Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, metalen snelspanboorhouder 13 mm, extra handgreep met boordiepteaanslag, draagkoffer

Levering:

Netsnoer 4 m, 13 mm metalen snelspanboorhouder, extra handgreep met boordiepte-aanslag, transportkoffer.