Perceuse à percussion PD2E24RS

Réf.: 4933380462
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
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933380462
EAN / GTIN 4002395227273
Réf. fabricant 4933380462
Article hors catalogue L00820 314

Description

Description:

  • Puissant moteur de 1010 W
  • Électronique avec présélection de la vitesse et rotation droite/gauche
  • Système anti-vibrations AVS et poignée souple pour un confort d'utilisation maximal
  • Boîte de vitesses métallique robuste
  • Le porte-embout direct réduit la longueur et le poids pour une meilleure maniabilité lors du vissage
  • L'embrayage de sécurité protège l'outil et l'utilisateur
  • Mandrin rapide métallique 1,5-13 mm
  • Câble secteur 4 m
  • Communication : Poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage pour béton : 20
  • Diamètre de perçage pour bois : 40
  • Diamètre de perçage pour acier : 16
  • Mandrin de perçage_plage de serrage [mm] : 13
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 3.1
  • Puissance absorbée [W] : 1010
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 20
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 40
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 16
  • Taille max. du mandrin : 13
  • Variante de produit : PD2E 24 RS
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, mandrin à serrage rapide en métal 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, mallette de transport

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, mandrin métallique à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur de perçage, coffret de transport.