Låsetang sæt 9pc

Art.-nr.: 4932492496
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold sæt/sortiment
Egenskaber spidser, udskifteliger
Emballage kasse / Æske / Boks
Antal værktøjer 9 stk.
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Produkttype låseringstang
Overflade manganfosfateret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492496
EAN/GTIN 4058546418632
Producentnummer 4932492496
L-nummer L00800 4817
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nemt og hurtigt skift fra inder- til yderring takket være grebsvenlig rillet skive
  • Justerbar til inder- og yderringe. Robust leddesign med skiftehjul i metal
  • Dobbeltdyppede håndtag giver et sikkert greb

Egenskab:

  • Antal dele: 9
Leveringsomfang: Magnetisk opbevaringsskinne med: Cirklipstang lige 0,9 mm spids, Cirklipstang 45 0,9 mm spids, Cirklipstang 90 0,9 mm spids, Cirklipstang lige 1,2 mm spids, Cirklipstang 45 1,2 mm spids, Cirklipstang 90 1,2 mm spids, Cirklipstang lige 1,8 mm spids, Cirklipstang 45 1,8 mm spids, Cirklipstang 90 1,8 mm spids

Leveringsomfang:

Magnetisk opbevaringsskinne med: Sikkerhedstang lige 0,9 mm spids, sikkerhedstang 45 0,9 mm spids, sikkerhedstang 90 0,9 mm spids, sikkerhedstang lige 1,2 mm spids, sikkerhedstang 45 1,2 mm spids, sikkerhedstang 90 1,2 mm spids, sikkerhedstang lige 1,8 mm spids, Sikringsringtang 45 1,8 mm spids, sikringsringtang 90 1,8 mm spids