Circlip Pliers Set 9pc

Réf.: 4932492496
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire jeu / Assortiment
Caractéristiques pointes interchangeables
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre d’outils 9 pc.
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Type de produit pince pour circlips
Surface avec phosphate de manganèse

Identification et classification

Référence article 4932492496
EAN / GTIN 4058546418632
Réf. fabricant 4932492496
Article hors catalogue L00800 4817
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conversion simple et rapide de la bague intérieure à la bague extérieure grâce à un disque rainuré facile à saisir
  • Convertible pour les bagues intérieures et extérieures. Construction articulée robuste avec roue d'inversion en métal
  • Doubles poignées immergées pour une prise en main sûre

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces: 9
Contenu de la livraison: Rail de rangement magnétique avec : Pince à circlips droite pointe 0,9 mm, Pince à circlips 45 pointe 0,9 mm, Pince à circlips 90 pointe 0,9 mm, Pince à circlips droite pointe 1,2 mm, Pince à circlips 45 pointe 1,2 mm, Pince à circlips 90 pointe 1,2 mm, Pince à circlips droite pointe 1,8 mm, Pince à circlips 45 pointe 1,8 mm, Pince à circlips 90 pointe 1,8 mm

Livraison:

Rail de rangement magnétique avec: Pince pour circlips droite, pointe de 0,9 mm, pince pour circlips 45, pointe de 0,9 mm, pince pour circlips 90, pointe de 0,9 mm, pince pour circlips droite, pointe de 1,2 mm, pince pour circlips 45, pointe de 1,2 mm, pince pour circlips 90, pointe de 1,2 mm, pince pour circlips droite, pointe de 1,8 mm, pince pour circlips 45, pointe 1,8 mm, pince pour circlips 90, pointe 1,8 mm