Set de clești pentru clești pentru circuite 9 buc

Cod articol.: 4932492496
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins Set / sortiment
Caracteristici Vârfuri înlocuibile
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de unelte 9 buc.
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă Fosfatat cu mangan

Identificare și clasificare

Cod articol 4932492496
EAN / GTIN 4058546418632
Număr producător 4932492496
L-Număr L00800 4817
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Schimbare ușoară și rapidă de la inelul interior la inelul exterior datorită discului canelat ușor de prins
  • Ajustabil pentru inelele interioare și exterioare. Design robust al articulației cu roată de schimbare din metal
  • Mânere dublu înmuiate pentru o prindere sigură

Caracteristică:

  • Număr de piese: 9
Continut: Șină de depozitare magnetică cu: Clește circular cu vârf drept de 0,9 mm, clește circular cu vârf de 45 0,9 mm, clește circular cu vârf de 90 0,9 mm, clește circular cu vârf drept de 1,2 mm, clește circular cu vârf de 45 1,2 mm, clește circular cu vârf de 90 1,2 mm, clește circular cu vârf drept de 1,8 mm, clește circular cu vârf de 45 1,8 mm, clește circular cu vârf de 90 1,8 mm

Livrare:

Șină magnetică de depozitare cu: Clește pentru inele de siguranță drept cu vârf de 0,9 mm, clește pentru inele de siguranță 45 cu vârf de 0,9 mm, clește pentru inele de siguranță 90 cu vârf de 0,9 mm, clește pentru inele de siguranță drept cu vârf de 1,2 mm, clește pentru inele de siguranță 45 cu vârf de 1,2 mm, clește pentru inele de siguranță 90 cu vârf de 1,2 mm, clește pentru inele de siguranță drept cu vârf de 1,8 mm, Clește pentru inele de siguranță 45 cu vârf de 1,8 mm, clește pentru inele de siguranță 90 cu vârf de 1,8 mm