SDS-Max Vario Extension Arbor 195mm-1stk

Art.-nr.: 4932430736
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430736
EAN/GTIN 4002395383979
Producentnummer 4932430736
L-nummer L00800 4116

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibelt system: giver en bred vifte af kombinationsmuligheder ved brug af fræsere eller hårdmetalskantede bits
  • Det anbefales at bruge op til 3 forlængere
  • Besparelse af omkostningerne: Anvendelsesspecifikke kombinationsmuligheder kan nemt sammensættes og hurtigt monteres takket være det let aftagelige rundgevind
  • Godkendt til borehamre op til 8 kg
  • Borekopper fås også som Vario-system (med gevind)
  • ikke egnet til armeret beton

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Max Vario Arbor - 1 stk