SDS-Max Vario podaljšek Arbor 195 mm-1 kos

Št. art.: 4932430736
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932430736
EAN/GTIN 4002395383979
Številka proizvajalca 4932430736
L-število L00800 4116

Opis

Opis:

  • Prilagodljiv sistem: ponuja številne možnosti kombinacij pri uporabi rezkarjev ali rezkarjev s karbidnimi konicami
  • Priporočljiva je uporaba do 3 podaljškov
  • Razbremenitev stroškov: možnosti kombinacij, prilagojene posameznim aplikacijam, je mogoče enostavno sestaviti in hitro sestaviti zaradi enostavno snemljivega okroglega navoja
  • Primerno za vrtalna kladiva do 8 kg
  • Svederi so na voljo tudi kot sistem Vario (z navojem)
  • Niso primerni za armirani beton

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max Vario Arbor - 1 kos