SDS-Max Vario adaptér trn 195mm-1ks

Artiklové číslo: 4932430736
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
Katalogové číslo 4932430736
EAN / GTIN 4002395383979
Číslo výrobce 4932430736
L-číslo L00800 4116

Popis

Popis:

  • Flexibilní systém: nabízí širokou škálu možností kombinací při použití frézovacích bitů nebo bitů s tvrdokovovými břity
  • Doporučuje se použití až 3 nástavců
  • Úspora nákladů: možnosti kombinací pro konkrétní použití lze snadno sestavit a rychle smontovat díky snadno odnímatelnému kruhovému závitu
  • Vhodné pro vrtací kladiva do 8 kg
  • Vrtačky jsou k dispozici také jako systém Vario (se závitem)
  • Není vhodné pro železobeton

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max Vario Arbor - 1 ks