Diamantskive DHTS 230mm-1pc

Art.-nr.: 4932399550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399550
EAN/GTIN 4002395361977
Producentnummer 4932399550
L-nummer L00800 2135

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra tynd turbodiamantskive af høj kvalitet til hurtige, præcise og rene snit i tynde materialer som granit, marmorplader og fliser (porcelæn, gres og keramiske fliser)
  • Kan også bruges i de fleste byggematerialer på grund af dens høje kvalitet

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,23
  • Diameter på skive: 230
  • Diameter på skive: 230
  • max. skærebredde: 1. 9
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: DHTS 230 mm - 1 stk
  • Hjulstørrelse , hjuldiameter: 230
  • Hjuldiameter [mm]: 230
  • Skærebredde [mm]: 1,9