Gyémánt vágókorong DHTS 230mm-1db

Cikkszám: 4932399550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399550
EAN / GTIN 4002395361977
Gyártó száma 4932399550
L-szám L00800 2135

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű, extra vékony turbó gyémántvágó korong a gyors, precíz és tiszta vágásokhoz vékony anyagokban, például gránitban, márványlapokban és csempékben (porcelán, gres és kerámialapok)
  • A magas minőségének köszönhetően a legtöbb építőanyagban is használható

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 230
  • Kerék átmérője: 230
  • max. vágási szélesség: 1. 9
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: DHTS 230 mm - 1 db
  • Kerékméret , tárcsaátmérő: 230
  • Tárcsa átmérője [mm]: 230
  • Vágási szélesség [mm]: 1,9