Diamantni disk DHTS 230mm-1pc

Št. art.: 4932399550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399550
EAN/GTIN 4002395361977
Številka proizvajalca 4932399550
L-število L00800 2135

Opis

Opis:

  • Visokokakovostna, izjemno tanka turbo diamantna rezalna plošča za hitro, natančno in čisto rezanje tankih materialov, kot so granit, marmorne plošče in ploščice (porcelan, gres in keramične ploščice)
  • Da se zaradi visoke kakovosti lahko uporablja tudi za večino gradbenih materialov

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer kolesa: 230
  • Premer kolesa: 230
  • Maks. širina rezanja: 1. 9
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: DHTS 230 mm - 1 kos
  • Velikost kolesa , premer kolesa: 230
  • Premer kolesa [mm]: 230
  • Širina reza [mm]: 1,9