Puslesav B. 75x3/T227D-5 stk.

Art.-nr.: 4932346081
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Klingelængde 75 mm
Produkttype Stiksavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932346081
EAN/GTIN 4002395312351
Producentnummer 4932346081
L-nummer L01850 2439
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den særligt smalle klinge gør det muligt at lave snævre buede snit i forskellige metaller

Egenskab:

  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 4 - 15
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3,5 - 6
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: 75 x 3 mm T 227 D - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 6
  • Snitdybde: 15