• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Stichsägeblatt 75/3 mm T227D (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932346081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Blattlänge 75 mm
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932346081
EAN / GTIN 4002395312351
Herstellernummer 4932346081
L-Nummer L01850 2439
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der besonders schmale Blattkörper ermöglicht enge Kurvenschnitte in verschiedenen Metallen

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 4 - 15
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3.5 - 6
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 3 mm T 227 D - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 6
  • Tiefe des Schnittes: 15