• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Lame de scie sauteuse 75/3 mm T227D (5 pièces) métal

Réf.: 4932346081
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Longueur lame 75 mm
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 4932346081
EAN / GTIN 4002395312351
Réf. fabricant 4932346081
Article hors catalogue L01850 2439
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le corps de lame plus étroit facilite les découpes courbes à rayons serrés dans les métaux

Caractéristique(s):

  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 4 - 15
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3.5 - 6
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : 75 x 3 mm T 227 D - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 6
  • Profondeur de coupe : 15

Conseillers produits et services

Connectez-vous