• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lankstus endoskopinis zondas, ⌀ 5,5 mm, Zondo ilgis: 2000mm

Prekės Nr.: 492938 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP67
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Zondo ilgis 2 000 mm
Zondo skersmuo 5,5 mm
Kameros skiriamoji geba 640×480 px
Žiūrėjimo kryptis maks. 0 laipsniai
Vaizdo diafragmos kampas min. 56 laipsniai
Vaizdo diafragmos kampas maks. 56 laipsniai
Šviesos šaltinis LED lempa
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis zondas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492938 2000
EAN / GTIN 4045197523129
Gamintojo numeris 492938 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.
Projekcijos kampas 56°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz.: automobiliuose: varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; lėktuvuose: pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemoms; statybose: statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimu;. vamzdynuose: suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; hidraulinėse sistemose: cilindrams, nuotėkiams; šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams: orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; kovai su parazitais: aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; policijai, muitinei: transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

Tinka:

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 492896 naudoti zondams su fotografavimo / vaizdo endoskopu Nr. 492890 dyd. 2000.
Zondo veidrodėlis Nr. 492950, rutulio formos zondo antgalis Nr. 492952.

Pastaba:

Kiti zondų tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės ⌀ ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.
Zondas vamzdžių apžiūrai:
  • Galvutės ⌀: 28 mm
  • Zondo ilgis: 22 m
  • Projekcijos kampas: 150°
  • 8 stipriai šviečiančios LED lemputės.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Pripildymo žarna skirta tik transporto priemonių bakams pripildyti leidžiamais skysčiais.
  • Leistino panardinimo gylio ir trukmės laikymasis.
  • Tinkamas visų komponentų prijungimas.
  • Mechaninių apkrovų vengimas.
  • Saugos nurodymų laikymasis.

Netinkamas naudojimas
  • Leidžiamo panardinimo gylio ir trukmės viršijimas.
  • Netinkamas naudojimas ir montavimas.
  • Naudojimas su neleistinais skysčiais.
  • Naudojimas, kai žarna yra pažeista.
  • Saugos nurodymų nesilaikymas.