Video endoskop bez sonde

Artikl br.: 492924
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Format prihvata JPEG / AVI (30 fps)
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rezolucija zaslona 320×240 px
fokusirana dubinska oštrina 16 – 60 mm
Radna temperatura 0 °C - 50 °C
Duljina 207 mm
širina 118 mm
Visina 38 mm
Težina 0,385 kg
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492924
EAN / GTIN 4045197565402

Opis

Izvedba:

Osnovni uređaj s LCD zaslonom od 3,5 cola. Mogučnost uvećanja (1,5×), slike i video snimke mogu se pohraniti na SD karticu. USB i AV izlaz za prijenos podataka. Integrirana, punjiva litij-ionska baterija (3,7V).

Opseg isporuke:

Robustan, vodootporan transportni kofer zaštićen od prašine. SD memorijska kartica, mrežni adapter (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) br. 492958, USB podatkovni kabel, AV kabel, garnitura za čišćenje, litij-ionska baterija br. 492926.
Bez sonde.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi