Vaizdo endoskopas be zondo

Prekės Nr.: 492924
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Właściwości propriété hydrofuge
Napięcie znamionowe 3,7 V
Akumulator wymienny taip
Rodzaj akumulatora lithium-ion (Li-ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Z możliwością ponownego naładowania oui
Opakowanie coffret/valise
Zasilanie energią fonctionnement sur batterie
Poids 0,385 kg
Włącznik/wyłącznik taip
Czujnik kamery CMOS
Affichage lCD couleur
Rozdzielczość wyświetlacza 320×240 px
Rozmiar wyświetlacza 3,5 cal
Rozdzielczość kamery 320×240 px
Długość 207 mm
Szerokość 118 mm
Wysokość 38 mm
Format obrazu AVI (30 fps); JPEG
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C
Direction de visée max. 0 degré
Min. kąt otwarcia obrazu 0 stopni
Angle d’ouverture d’image max. 0 stopni
Min. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 16 mm
Maks. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 60 mm
Source de lumière lampes à LED
Rodzaj produktu endoscope

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492924
EAN / GTIN 4045197565402
Gamintojo numeris 492924
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Base unit with 3.5 inch LCD display. Zoom mode (1.5×), image and video data can be saved on an SD memory card. USB and AV ports for data transmission. Integral rechargeable lithium-ion battery (3.7 V).

Supplied with:

Sturdy watertight and dust-tight transport case. SD memory card, power supply unit (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) No. 492958, USB data cable, AV cable, cleaning set, lithium-ion battery No. 492926.
Without probe.