Videó endoszkóp szonda nélkül

Cikkszám: 492924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Felvétel formátum JPEG / AVI (30 fps)
Energiaellátás Vezetékes
Kijelző felbontás 320×240 px
Fókuszált mélységélesség 16 – 60 mm
Üzemi hőmérséklet 0 °C - 50 °C
Hossz 207 mm
Szélesség 118 mm
Magasság 38 mm
Súly 0,385 kg
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492924
EAN / GTIN 4045197565402

Leírás

Kivitel:

Alapkészülék 2,5 col LCD kijelzővel. Zoom üzemmód (1,5×), a kép- és videófelvételek SD memóriakártyára tárolhatóak. USB és AV kimenet adatátvitelhez. Integrált, újratölthető lítium-ion akkumulátor (3,7 V).

Tartalom:

Robusztus, vízálló és porzáró szállítókoffer. SD memóriakártya, 492958 sz. hálózati tápegység (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB adatkábel, AV kábel, tisztítókészlet, 492926 sz. lítium-ion akku.
Szonda nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek