Videoendoskoper uden sonde., Type: F1100

Art.-nr.: 492923 F1100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egenskab vandafvisende
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz; 60 Hz
Udskifteligt batteri nej
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Driftstid 5 h
IP-kapslingsklasse IP55
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Tænd/sluk-kontakt ja
Display TFT Touchscreen
Opløsning, display 640×480 px
Størrelse, display 7 tommer
Opløsningm kamera 640×480 px
Optagelsesformat AVI (30 fps); JPEG
Driftstemperatur min. 0 °C
Driftstemperatur maks. 40 °C
Fokuseret dybdeskarphed min. 16 mm
Fokuseret dybdeskarphed maks. 60 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype endoskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 492923 F1100
EAN/GTIN 4062406684471
Producentnummer 492923 F1100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX videoendoskop med stort LCD-display, der er nøjagtigt indtil mindste detalje, og omfattende funktioner. Solskærmen beskytter yderligere mod solindstråling. Apparatet kan holdes sikkert med de to håndtag. Basisenheden er kompatibel med alle HOLEX endoskop-sonder nr. 492932-492944.
  • Basisenhed med 7” LCD-display (billedudsnit 6”).
  • Zoom-tilstand; digital zoom i 3 trin: 1,5×, 2× og 5×.
  • Billed- og videooptagelser kan gemmes.
  • USB- og AV-udgang. Med den integrerede USB- og AV-udgang kan du overføre dine billeder og videoer til pc.
  • Integreret, genopladeligt Li-Ion-akku med 5 timers driftstid.
  • 180°-billedrotation eller spejling.

Fordel:

  • Intuitivt touchdisplay med fuld skærm.
  • Særdeles robust og meget velegnet til udendørs brug.
  • Meget stort billedudsnit på 6”.
  • Billedudsnittet kan opdeles i parallelle visninger på 0° og 90° udsyn ved anvendelse af en sonde med ⌀ 6 mm.
  • Mulighed for at kommentere via lydoptagelse. Ved hjælp af den indbyggede mikrofon kan optagelsen kommenteres under inspektionen ved brug af video. Det sparer det omstændelige arbejde med at tage og redigere noter.
  • Det er muligt at tilføje noter ved billeder.
  • Sammenligning af gemte billeder med live-billeder.
  • De valgte indstillinger vises overskueligt direkte på displayet.

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Robust, vand- og støvtæt transportkuffert, SD-hukommelseskort, strømforsyning (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-datakabel, AV-kabel, rengøringssæt. Uden sonde.

Specialtilbehør:

Endoskop-sonder nr. 492932492944.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Egnede sonder (ikke inkluderet i leveringsomfanget), se Hoffmann Group eShop, eller kontakt Hoffmann Groups kundeservice.
  • Brug kun den medfølgende strømforsyning til at oplade videoendoskopet.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af egnet kvalificeret personale.

Ukorrekt anvendelse
  • Videoendoskopet må ikke udsættes for slag eller stød.
  • Videoendoskopet må ikke komme i kontakt med væske.
  • Må ikke anvendes i omgivelser med brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler, som f.eks. i brændstof- eller gastanke.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Li-ion-batteriet er fast monteret og må kun udskiftes af Hoffmann Groups kundeservice.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.