Mikroskopkamera AxioCam 208 Color 208

Art.-nr.: 491877 208
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Opløsning 3840 × 2160 px
Interface USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi-kompatibel
Kamerasensor CMOS
Pixelstørrelse 1,85 × 1,85 µm
Længde 135 mm
Bredde 97 mm
Højde 54 mm
Produkttype Mikroskopkamera

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491877 208
EAN/GTIN 2050002041332
Producentnummer 426570-9000-000

Betegnelse

Udførelse:

Alsidigt anvendeligt farvekamera Axiocam 208 color med 8,3 megapixel til undervisnings-, dokumentations- rutineanvendelser med stand-alone-funktionalitet.
  • Skarpe og detaljerede livebilleder. Høj farveægthed med fuld 4K-opløsning med 30 billeder i sekundet.
  • Nem betjening takket være automatisk tilpasning af lysstyrke, kontrast og hvidbalance.
  • Stand-alone-tilstand uden pc. Kameraet er netværkskompatibelt og kan anvendes med Zeiss iOS-appen ZEN Imaging Software og Labscope.