• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Mikroskopová kamera AxioCam Color, Typ: 208

Artiklové číslo: 491877 208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AxioCam 208 color
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Kamery
Snímač kamery CMOS
Rozhraní USB
Rozlišení 3840×2160 px
Počet snímků za sekundu 30
Velikost pixelu 1,85 µm
Kamera Barevná kamera CMOS 5 megapixelů
Délka 135 mm
Šířka 97 mm
Výška 54 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491877 208
EAN / GTIN 2050002041332
Číslo výrobce 426570-9000-000
Výrobce/odpovědná osoba Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelná barevná kamera Axiocam 208 color s 8,3 megapixely pro použití v rámci školení, dokumentace a běžného použití s funkcí stand-alone.
  • Ostré a detailní snímky v reálném čase. Vysoké zachování barev při plném rozlišení 4K se 30 snímky za sekundu.
  • Jednoduchá obsluha díky automatickému přizpůsobení jasu, kontrastu a vyrovnání bílé barvy.
  • Režim stand-alone bez počítače. Kameru je možné integrovat do sítě a může se používat pomocí softwaru Zeiss iOS App ZEN Imaging a Labscope.