{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AxioCam 208 color | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip produs | Camere | |
| Senzor de cameră | CMOS | |
| Interfaţă | USB | |
| Rezoluţie | 3840×2160 px | |
| Imagini pe secundă | 30 | |
| Mărime pixel | 1,85 µm | |
| Cameră | Cameră color CMOS 5 megapixeli | |
| Lungime | 135 mm | |
| Lăţime | 97 mm | |
| Înălţime | 54 mm |
| Cod articol | 491877 208 | |
| EAN / GTIN | 2050002041332 | |
| Număr producător | 426570-9000-000 | |
| Producător/responsabil | Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de |