Stereomikroskop Lynx EVO, Type: ERGO

Art.-nr.: 491865 ERGO
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse EVO501
Stativ bordstativ
Forstørrelse (x gange) 6 - 60
Objektiv (x gange) 1,0
Arbejdsafstand 75 mm
Udhæng, optisk akse 200 mm
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 100 - 240 V
Vægt 15,3 kg
Produkttype Mikroskop uden okular

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 491865 ERGO
EAN/GTIN 2050001956767
Producentnummer EVO501
Producent/ansvarlig person Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Betegnelse

Udførelse:

Okularløst stereomikroskop til betragtning og analyse af dine komponenter og prøver i 3D. Den patenterede Dynascope® stereooptik frembringer et tredimensionelt billede i førsteklasses kvalitet. Den unikke, okularløse optik i Lynx EVO giver brugeren mulighed for at indtage en behagelig arbejdsstilling og dermed arbejde betydeligt mere effektivt.
  • Det modulære design tillader tilpasning til individuelle anvendelser.
  • Forstørrelsen er trinløs fra 6× – 60× og kan med yderligere objektiver øges til 120×.
  • Fleksible stativvarianter
  • Ergo-stativ. Kompakt størrelse til små arbejdsområder. Udsædvanligt god stabilitet ved kraftige forstørrelser.
  • Multi-Axis-søjlestander. Præcis og robust, ideel til industrielle applikationer, hvor der er behov for en så stor arbejdsflade som muligt.
  • Stor arbejdsafstand gør bearbejdning af komponenter ubesværet.
  • Førsteklasses ergonomi. En lige, naturlig kropsholdning gør arbejdet mindre trættende; ingen begrænsning af hovedbevægelsen og mærkbart mindre anstrengelse af øjnene.
  • Høj billedkvalitet takket være farveægte billeder i højopløsning, detaljerige, høj kontrast.

8-punkts LED-ringlys med lysstyrkeregulering og integreret drejelig spredelinse.

Anvendelse:

Kan anvendes alle steder i produktion og ved inspektion, hvor der kræves stor arbejdsafstand og høj billedkvalitet. Til behandling under mikroskop. Giver mulighed for længerevarende brug, fordi den ikke er trættende at arbejde med. Ideel også til personer med briller.

Leveringsomfang:

Inklusive projiceringshoved med objektiv og zoomenhed 10 : 1. LED-belysning, lysdæmper.
Bordstativ med aftagelig objektholder.

Specialtilbehør:

Smart Cam (med software) Nr. 491867, stregskalaer.
Flere objektiver (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
Skydebord 100×100 mm med kunststofoverflade, LED-gennemlys.