{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Jmenovité napětí | 100 V; 240 V | |
| Řada | Lynx EVO | |
| Označení výrobce | EVO501 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Pracovní vzdálenost min. | 75 mm | |
| Pracovní vzdálenost max. | 75 mm | |
| Stativ | Stolní stativ | |
| Zvětšení (xnásobné) min. | 6 | |
| Zvětšení (xnásobné) max. | 60 | |
| Objektiv (xnásobný) max. | 1 | |
| Zoom | 10:1 | |
| Počet LED diod | 8 | |
| Přesahující optická osa | 200 mm | |
| Vlastnosti | Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení | |
| Hmotnost celkem | 15 300 g | |
| Druh produktu | Systém sledování bez okuláru |
| Katalogové číslo | 491865 ERGO | |
| EAN / GTIN | 2050001956767 | |
| Číslo výrobce | EVO501 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |