Microscop stereo Lynx EVO, Tip: ERGO

Cod articol.: 491865 ERGO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 100 V; 240 V
Serie Lynx EVO
Denumirea producătorului EVO501
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Distanță de lucru min. 75 mm
Distanță de lucru max. 75 mm
Stativ Stativ de masă
Grosisment min. (× ori) 6
Grosisment până la (× ori) 60
Zoom 10:1
Poziția prelungirii Vedere verticală
Mărire min., Vedere verticală 6
Mărire max., Vedere verticală 60
Mărire max., Sistem de observare fără ocular 60
Număr de LED-uri 8
Distanţă coloană-ax optic 200 mm
Caracteristici Iluminare reglabilă; Iluminare reglabilă; Sistem de iluminare cu LED
Greutate totală 15.300 g
Tip produs Sistem de observare fără ocular

Identificare și clasificare

Cod articol 491865 ERGO
EAN / GTIN 2050001956767
Număr producător EVO501
Producător/responsabil Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo fără ocular pentru observarea şi analizarea componentelor şi probelor dvs. în 3D. Optica stereo patentată Dynascope® realizează o imagine tridimensională de calitate superioară. Optica unică fără ocular a Lynx EVO permite utilizatorului o poziţie de lucru confortabilă şi astfel o muncă considerabil mai eficientă.
  • Sistemul modular permite reglarea sarcinilor individuale.
  • Mărirea se face continuu de la 6 ori la 60 de ori şi poate fi extinsă cu lentile suplimentare la 120 de ori.
  • Opţiuni flexibile ale suportului
  • Suport Ergo. Mărime compactă pentru spaţiile mici de lucru. Stabilitate deosebită în cazul măririlor ridicate.
  • Coloană cu multe axe. Precis şi robust, ideal pentru utilizările industriale, în cazul cărora este nevoie de o suprafaţă de lucru cât mai mare.
  • Distanţă mare de lucru pentru o prelucrare fără efort a componentelor.
  • Ergonomie de primă clasă. Muncă neobositoare datorită poziţiei naturale a corpului, fără restricţii în ceea ce priveşte mişcarea capului şi o oboseală perceptibil redusă a ochilor.
  • Calitate ridicată a imaginii datorită imaginilor color cu rezoluţie mare, contrast ridicat, detaliat.

Inel cu LED-uri în 8 puncte cu reglare a puterii mari de iluminare şi lentile de difuziune rabatabile integrate.

Aplicaţie:

Pentru toate domeniile de utilizare; în producţie şi inspecţie, unde sunt solicitate distanţe mari de lucru şi calitate mare a imaginii. Pentru lucrări sub microscop. Pentru utilizare de durată cu lucru fără oboseală. Ideal şi pentru purtătorii de ochelari.

Livrare:

Inclusiv capul de proiecţie cu lentilă şi unitatea de zoom 10 : 1. Iluminare cu LED, dispozitiv de reglare a intensităţii.
Stativ de masă cu port-obiectiv detaşabil.

Accesorii opţionale:

Smart Cam (cu software) Cod 491867, reticule.
Mai multe obiective (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
Masa mobilă 100×100 mm cu suprafaţă din plastic, iluminare incidentă cu LED.