Gevindtolerancedorn MultiCheck, Gevind: M3

Art.-nr.: 486510 M3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 375,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Nominel dimension min. 3 mm
Nominel dimension maks. 3 mm
Gevindtype M
Gevind M3
Gevindstigning 0,5 mm
Gevinddiameter 3 mm
Tolerancefelt H
Toleranceniveau (kvalitet) 6
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard DIN 13; DIN ISO 1502
Materiale aluminium; stål
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 486510 M3
EAN/GTIN 2050001063946
Producentnummer 590005
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 486000 og 486100.
Robust stålenhed med godt greb med skalainddelt aluminiums-skydebøsning til måling og direkte aflæsning af gevinddybden op til 4×D.

Fordel:

Kontrol af gevindlærehold og gevinddybde i en arbejdsgang. Tidsbesparelse i en testcyklus på op til 50 %. Nem udskiftning af slidte tolerancedorne (montagesæt på forespørgsel).

Norm:

Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

Bemærk:

MultiCheck til standard- og fingevind med nonius (indtil aflæsning 0,1 mm) eller med digitalt display (indtil aflæsning 0,01 mm) med dataudgang på forespørgsel (se nr. 486511-486516).