Navojni kontrolni klin MultiCheck, navoji: M3

Artikl br.: 486510 M3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 53,42 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoji Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolnik (loš); Kontrolnik (dobar)
Vrsta navoja M
Navoji M3
Nagib navoja 0,5 mm
Očitavanje 0,5 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 486510 M3
EAN / GTIN 2050001063946
Proizvođač/odgovorna osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Slično kao br. 486000 odn. 486100.
Robusno, čelično tijelo prikladno za rukovanje s aluminijskim pomičnim mjerilo sa skalom za mjerenje i izravno očitavanje dubine navoja do 4×D.

Prednost:

Provjera valjanosti kalibra za navoje i dubine navoja u jednom radnom hodu. Ušteda vremena za jedan ciklus provjere do 50 %. Jednostavna zamjena istrošenih kontrolnih trnova (garnitura za montažu dostupna na upit).

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

Napomena:

MultiCheck za standardne i fine navoje s noniusom (do očitanja 0,1mm) ili digitalni prikaz (do očitanja 0.01mm) uključujući izlaz podataka na upit (vidi br. 486511486516).