Calibru tampon filetat cu prag limitator MultiCheck, Filet: M3

Cod articol.: 486510 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,40 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 3 mm
Dimensiune nominală max. 3 mm
Tip de filet M
Filet M3
Pasul filetului 0,5 mm
Diametrul filetului 3 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard DIN 13; DIN ISO 1502
Material aluminiu; oțel
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 486510 M3
EAN / GTIN 2050001063946
Număr producător 590005
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Execuţie:

Similar Cod 486000 resp. 486100.
Corp robust din oţel, maleabil cu manşon culisant gradat din aluminiu pentru măsurarea şi citirea directă a adâncimii filetului până la 4×D.

Avantaj:

Verificarea filetului cu calibru şi a adâncimii filetului într-o singură operaţie. Economisirea timpului pentru un ciclu de verificare până la 50%. Schimbare simplă a calibrelor tampon uzate (Trusă de montare la cerere).

Standard:

Toleranţe şi abateri conform DIN ISO 1502.

Notă:

MultiCheck pentru filet standard şi filet fin cu vernier (cu citire de până la 0,1mm) sau cu afişaj digital (cu citire de până la 0,01mm), inclusiv cu ieşire de date, disponibil la cerere (vezi Cod 486511486516).