NPHT 060308R-HF-P IC908 Præcisionsudvendige vendeskær til DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB borehoveder

Art.-nr.: 4852455
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4852455
EAN/GTIN 7291075345377
Producentnummer 4852455
L-nummer L24250 96

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 8 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 6 mm, skærepladetykkelse (S) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle