Beskrivelse:
Materialer, der kan bearbejdes: beton, armeret beton, betonprodukter, hårde materialer osv.
Egenskab:
- Form: C3W DIAMANT CIRKULÆRT SALG
- Materialets egnethed: Beton
- Produktlinje: STANDARD
- Specifikation : 40 - 2.6 - 10
- Mål (D x D x H): 300 x 2,6 x 22,23 mm
- Diameter: 300 mm
- Tykkelse: 2,6 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 30
- Værktøj til: Power cutter
Fordel:
- Høj standtid
- Overbevisende ydeevne og holdbarhed.
- Pålidelig kvalitet.
Anvendelse:
- For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
- Suitable for all common cut-off machines
- For cutting abrasive materials
Materiale:
Beton