DCC-LL Droog zaagblad 300x2,6x22,23 STANDAARD Beton

Artikelnummer: 484996
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484996
EAN/GTIN 9003174849964
Nummer fabrikant 484996

Omschrijving

Omschrijving:

Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen enz.

Kenmerk:

  • Form: C3W DIAMANTCIRKELZAAG SMALVERTAND
  • Specificatie : 40 - 2,6 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 2,6 x 22,23 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 2.6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Lange standtijd
  • Overtuigende prestaties en levensduur.
  • Betrouwbare kwaliteit.

Toepassing:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common cut-off machines
  • For cutting abrasive materials

Materiaal:

Beton