TYROLIT DCC-LL dry cutting saw blades 300x2,6x22,23 STANDARD concrete

Réf.: 484996
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484996
EAN / GTIN 9003174849964
Réf. fabricant 484996

Description

Description:

Matériaux usinables : béton, béton armé, produits en béton, matériaux durs, etc.

Caractéristique(s):

  • Form: C3W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 2,6 - 10
  • Dimension (D x T x H): 300 x 2,6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 2.6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Performance convaincante et grande longévité.
  • Qualité fiable.

Utilisation:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common cut-off machines
  • For cutting abrasive materials

Matière(s):

Béton