Stiksavklinge 85x0,8 mm luftkanal. (5)

Art.-nr.: 48471630
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 48471630
EAN/GTIN 045242368037
Producentnummer 48471630
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Speciel spids til savklinge: til nem og hurtig dykning i tynde materialer, mindre end 0,6 mm. Kræver ikke ekstra værktøjVielseitig: Ideel til snævre buede snit og lodrette snitLivslængde: Meget fin 30-TPI-tanding, ideel til skæring af tynde plader fra 0,6 til 1,5 mm tykkelse. Ideel til 0,8 mm tynde ventilationskanaler

Egenskab:

  • Klingelængde: 85 mm
  • Maks. Skæreevne i metalrør: 0,6 - 1,5 mm
  • Maks. skæredybde i stål: 0,6 - 1,5 mm
  • Tænder pr. tomme: 30
  • Tanddeling: 0,8 mm