• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 85x0,8mm Lüft.-Kan. (5)

Artikel-Nr.: 48471630
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48471630
EAN / GTIN 045242368037
Herstellernummer 48471630
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Sägeblattspitze: für leichtes und schnelles Eintauchen in dünne Materialien, kleiner als 0.6 mm. Kein zusätzliches Werkzeug erforderlichVielseitig: ideal für enge Kurvenschnitte sowie für SenkrechtschnitteStandzeit: sehr feine 30-TPI-Verzahnung, ideal für Schnitte in dünne Bleche von 0.6 bis 1.5 mm Stärke. Ideal für 0.8 mm dünne Lüftungskanäle

Merkmal:

  • Blattlänge: 85 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 0.6 - 1.5 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 0.6 - 1.5 mm
  • Zähne pro Zoll: 30
  • Zahnteilung: 0.8 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb