Pânză de ferăstrău alternativ 85x0.8mm canal de aer. (5)

Cod articol: 48471630
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 48471630
EAN / GTIN 045242368037
Număr producător 48471630
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Vârf special al lamei de ferăstrău: pentru pătrunderea ușoară și rapidă în materiale subțiri, mai mici de 0,6 mm. Nu sunt necesare unelte suplimentareVersatil: Ideală pentru tăieri curbe strânse și tăieri verticaleDurata de viață: Șanfrenare foarte fină de 30 TPI, ideală pentru tăierea foilor subțiri de la 0,6 la 1,5 mm grosime. Ideal pentru conducte de ventilație subțiri de 0,8 mm

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 85 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în țevi metalice: 0,6 - 1,5 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în oțel: 0,6 - 1,5 mm
  • Dinţi per inch: 30
  • Pas: 0,8 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă