TYROLIT vådbor med slibeplade 320x55x320 mm SP1

Art.-nr.: 484672
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 484672
EAN/GTIN 9009014846728
Producentnummer 484672
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TYROLIT slibeplader 320x55x320

Egenskab:

  • Form: 90 HK SLIBEPLADE
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 20 m/s
  • Materialets egnethed: Materiale uafhængig
  • Produktlinje: Ingen kvalitetslinje
  • Specifikation : SP1
  • Mål (B x C x L): 320 x 55 x 320 mm
  • Diameter: 320 mm
  • Tykkelse: 55 mm
  • Hul: 320 mm
  • Værktøj til: Vinkelslibere og el-fræsere

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Vinkelsliber;Afkortersliber