TYROLIT Placă de ascuțire a bucăților de miez umed 320x55x320 mm SP1

Cod articol.: 484672
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 484672
EAN / GTIN 9009014846728
Număr producător 484672
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discuri de ascuțit TYROLIT 320x55x320

Caracteristică:

  • Formă: PLACĂ DE ASCUȚIRE 90PS
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: Fără linie de calitate
  • Specificație : SP1
  • Dimensiune (L x C x L): 320 x 55 x 320 mm
  • Diametru: 320 mm
  • Grosime: 55 mm
  • Orificiu: 320 mm
  • Instrument pentru: polizor unghiular și tăietoare de putere

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular;Disc de tăiere