TYROLIT 320x55x320

Número de artículo: 484672
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 484672
EAN / GTIN 9009014846728
Número del fabricante 484672
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Placas de afilado TYROLIT 320x55x320

Característica:

  • Forma: 90PS PIEDRA AVIVADORA
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: Ninguna línea de calidad
  • Especificación: SP1
  • Dimensión (W x C x L): 320 x 55 x 320 mm
  • Diámetro: 320 mm
  • Grosor: 55 mm
  • Agujero: 320 mm
  • Herramienta para: lijadora angular y cortadoras eléctricas

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Amoladora angular;Tronzadora