• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

TYROLIT fenőkő nedves magfúrók 320x55x320 mm SP1

Cikkszám: 484672
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
Cikkszám 484672
EAN / GTIN 9009014846728
Gyártó száma 484672
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • TYROLIT élezőtárcsa 320x55x320

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90 PS ÉLEZŐLAP
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 20 m/s
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen
  • Termékcsalád: Nincs minőségi vonal
  • Specifikáció: SP1
  • Méret (szé x ma x mé): 320 x 55 x 320 mm
  • Átmérő: 320 mm
  • Vastagság: 55 mm
  • Furat: 320 mm
  • Szerszám: sarokcsiszoló és power vágók

Alapanyag:

  • Anyagtól függetlenül

Alkalmazható:

  • Sarokcsiszoló;Vágókorong