{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Læretype | lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO); lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO); lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO); lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO) | |
| Nominel dimension min. | 10 mm | |
| Nominel dimension maks. | 10 mm | |
| Tolerancefelt | P | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 9 | |
| Pasning | P9 | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Produkttype | toleranceaksellære | |
| Indhold | enkelt del; enkelt del | |
| Standard | DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiale | stål | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 484402 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001062659 | |
| Producentnummer | 1400..10.....P9 | |
| Producent/ansvarlig person | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |