{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta šablone | kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO); kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO); kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO); kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO) | |
| Nazivna dimenzija min. | 10 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 10 mm | |
| Tolerančno polje | P | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 9 | |
| Ujem | P9 | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | kontrolni trni za utore gredi | |
| Vsebina | posamezni del; posamezni del | |
| Standard | DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Material | jeklo | |
| Mogoče kalibrirati | Da |
| Številka izdelka | 484402 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001062659 | |
| Številka proizvajalca | 1400..10.....P9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |