• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Calibru pentru caneluri ale arborilor, P9, Dimensiunea nominală: 10mm

Cod articol.: 484402 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 13,10 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO); Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO); Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO); Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 10 mm
Dimensiune nominală max. 10 mm
Câmp de toleranţă P
Nivel de toleranță (calitate) 9
Ajustaj P9
Configurabil nein
Tip produs Calibru pentru caneluri
Cuprins o singură parte; o singură parte
Standard DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material oțel
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 484402 10
EAN / GTIN 2050001062659
Număr producător 1400..10.....P9
Producător/responsabil Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descriere

Execuţie:

Calibre pentru caneluri cu capete „TRECE” şi „NU TRECE”. Parte „TRECE” cu toleranţă de uzură conform DIN 7164. Corp al calibrului din oţel călit.
Calibre cu prag limitator pentru caneluri ale arborilor cu clasa de toleranţa P9.

Aplicaţie:

Pentru verificarea îmbinărilor plane de ex. a canalelor.

Standard:

Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7164.