• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Griovelių kalibras, P9, Nominalus dydis: 10mm

Prekės Nr.: 484402 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,10 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 1938-1
Nominalus dydis 10 mm
Tolerancija P9
Tolerancijos laukas P
Kokybė 9
Medžiaga grūdintas plienas
Produkto rūšis Ribinis griovelių kalibras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484402 10
EAN / GTIN 2050001062659
Gamintojas / atsakingas asmuo Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Germany, www.lehrmess.de

Aprašymas

Modelis:

Griovelių kalibrai su praeinančiąja ir nepraeinančiąja pusėmis. Praeinančioji pusė su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164. Kalibrų pagrindas iš grūdintojo plieno.
Griovelių kalibrai su tolerancijos klase P9.

Paskirtis:

Plokščių įlaidų, pvz., griovelių kontrolei.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN EN ISO 1938-1 ir DIN 7164.