{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Læretype | lære til accept; lære til godkendelse (GO) | |
| Nominel dimension min. | 156 mm | |
| Nominel dimension maks. | 170,999 mm | |
| Tolerancefelt | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Toleranceniveau (kvalitet) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Nominelt målsætningsinterval | 0,001 mm | |
| Produkttype | toleranceprøvegaffel | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 7163 | |
| Materiale | stål | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 484227 E | |
| EAN/GTIN | 2050002077645 | |
| Producentnummer | 1260.170..... | |
| Producent/ansvarlig person | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |