{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO); Odnímatelný kalibr | |
| Jmenovitý rozměr min. | 156 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 170,999 mm | |
| Toleranční pole | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Jmenovitý rozměr interval | 0,001 mm | |
| Druh produktu | mezní třmenový kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 7163 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 484227 E | |
| EAN / GTIN | 2050002077645 | |
| Číslo výrobce | 1260.170..... | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |